曜日別特売

手動弁 押ボタン形

手動弁 押ボタン形 - コガネイ手動弁 押ボタン形 - コガネイ手動弁 押ボタン形 - コガネイ手動弁 押ボタン形 - コガネイ手動弁 押ボタン形 - コガネイ手動弁 押ボタン形 - コガネイ手動弁 押ボタン形 - コガネイ手動弁 押ボタン形 - コガネイ
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
流量特性
質量(g)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54947987125HORc1/8(保持機構付)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)1000.8
7,870
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
54947996125HO-11Rc1/8(保持機構付)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)1000.8
7,870
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
54948005125HO-11-22Rc1/8(保持機構付)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)1000.8
7,870
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
54948014125HO-2Rc1/8(保持機構付)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)1000.8
7,870
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
54948023125HO-2-11Rc1/8(保持機構付)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)1000.8
7,870
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
54948032125HO-2-11-22Rc1/8(保持機構付)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)1000.8
7,870
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
54948048125HO-22Rc1/8(保持機構付)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)1000.8
7,870
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
54948057125HO-2-22Rc1/8(保持機構付)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)1000.8
7,870
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
549480662503PRc3/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)2501.6
7,450
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
549480752503P-11Rc3/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)2501.6
7,450
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
549480842503P-2Rc3/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)2501.6
7,450
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
549480932503P-2-11Rc3/8音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)2501.6
7,450
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
54948102250P-11Rc1/4音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)2001.6
7,450
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
54948118250P-2Rc1/4音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)2001.6
7,450
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
54948127250P-2-11Rc1/4音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)2001.6
7,450
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする