コガネイ
足踏弁 2 3ポート
仕様
●バルブストローク(mm):1.6
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm
2
)15(0.76)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形式
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54948258
250F-11
1
250F
スプリングリターン
¥
10,770
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54948267
250F-2
1
250F
スプリングリターン
¥
10,770
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54948276
250FL-11
1.6
250FL
スプリングリターン保持機構付
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
54948285
250FL-2
1.6
250FL
スプリングリターン保持機構付
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54948294
250FL-2-11
1.6
250FL
スプリングリターン保持機構付
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください