コガネイ
足踏弁 2 4ポート
仕様
●バルブストローク(mm):1.6
質量(kg)
1
形式
250F
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
作動方式
スプリングリターン
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm
2
)15(0.76)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54948303
250F-2-11
-
¥
10,770
¥
9,798
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06169269
250F-2-11【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
9,790
¥
8,890
¥
2,698
アウトレット
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください