電磁弁 112シリーズ

電磁弁 112シリーズ - コガネイ電磁弁 112シリーズ - コガネイ電磁弁 112シリーズ - コガネイ電磁弁 112シリーズ - コガネイ電磁弁 112シリーズ - コガネイ電磁弁 112シリーズ - コガネイ電磁弁 112シリーズ - コガネイ電磁弁 112シリーズ - コガネイ

軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。

作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)M5×0.8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5適合真空用仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線長さ(mm)
電圧(V)
ボタン仕様
結線方式
応答時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54957236V112E1 AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
7,500
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
54957245V112E1 DC24V3ポート300DC24ノンロック形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
7,500
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
54957254V112E1-2 DC24V2ポート300DC24ノンロック形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
7,500
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957263V112E1-2-39-83 AC100V2ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)グロメット形、DIN式コネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
8,830
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
54957272V112E1-2-83-CPSL DC24V2ポート300DC24ロック突出形(手動)プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
8,290
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957288V112E1-2-83-PLL AC100V2ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)LEDインジケータ付エルコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
8,220
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957297V112E1-2-83-PSL AC100V2ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
8,220
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957306V112E1-2-83-PSL DC24V2ポート300DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
8,220
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
54957315V112E1-2-PSL DC24V2ポート300DC24ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
7,860
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957324V112E1-2-PSL-3L DC24V2ポート3000DC24ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
8,220
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957333V112E1-83 DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
7,860
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957342V112E1-83-CPLL DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付エルコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
8,290
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957358V112E1-83-CPSL DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
8,290
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957367V112E1-83-PLL AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)LEDインジケータ付エルコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
8,220
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957376V112E1-83-PSL AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
8,220
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957385V112E1-83-PSL DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
8,220
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
54957394V112E1-83-PSL-1L DC24V3ポート1000DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
8,340
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957403V112E1-83-PSL-3L DC24V3ポート3000DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
8,580
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
54957412V112E1-83-PSLN DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)リード線なし、コネクタ、コンタクト付属(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
8,590
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957428V112E1-CPLL DC24V3ポート300DC24ノンロック形(手動)プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付エルコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
7,930
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
54957437V112E1-CPSL DC24V3ポート300DC24ノンロック形(手動)プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
7,930
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957446V112E1-PSL AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
7,860
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957455V112E1-PSL DC24V3ポート300DC24ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
7,860
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54957464V112E1-PSL-1L DC24V3ポート1000DC24ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
7,980
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
54957473V112E1-PSL-3L DC24V3ポート3000DC24ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
8,220
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
54957482V112E1-PSLN DC24V3ポート300DC24ノンロック形(手動)リード線なし、コネクタ、コンタクト付属(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
8,230
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする