曜日別特売

電磁弁 182シリーズ

電磁弁 182シリーズ - コガネイ電磁弁 182シリーズ - コガネイ電磁弁 182シリーズ - コガネイ電磁弁 182シリーズ - コガネイ電磁弁 182シリーズ - コガネイ電磁弁 182シリーズ - コガネイ電磁弁 182シリーズ - コガネイ電磁弁 182シリーズ - コガネイ

外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。

作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0~0.7、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5適合正圧用仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線長さ(mm)
電圧(V)
ボタン仕様
結線方式
応答時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54960684182E1 AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
9,560
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960693182E1 AC200V3ポート300AC200(50/60Hz)ノンロック形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
9,560
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960702182E1 DC24V3ポート300DC24ノンロック形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
9,560
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54960718182E1-2 AC100V2ポート300AC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
9,560
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960727182E1-2 DC24V2ポート300DC24ノンロック形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
9,560
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960736182E1-2-83 DC24V2ポート300DC24ロック突出形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
9,920
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960745182E1-2-83-PLL AC200V2ポート300AC200(50/60Hz)ロック突出形(手動)LEDインジケータ付エルコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
10,280
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960754182E1-2-83-PSL DC24V2ポート300DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,280
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960763182E1-2-83-PSL-1L DC24V2ポート1000DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960772182E1-2-PSL DC24V2ポート300DC24ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
9,920
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
54960788182E1-2-PSL-1L DC24V2ポート1000DC24ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,040
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960797182E1-2-PSL-3L DC24V2ポート3000DC24ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,280
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960806182E1-2-PSLN DC24V2ポート300DC24ノンロック形(手動)リード線なし、コネクタ、コンタクト付属(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,290
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960815182E1-39 AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)グロメット形、DIN式コネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
10,530
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
54960824182E1-39 DC24V3ポート300DC24ノンロック形(手動)グロメット形、DIN式コネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,530
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960833182E1-39-83 DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)グロメット形、DIN式コネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,890
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960842182E1-83 DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
9,920
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960858182E1-83-CPSL DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,350
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960867182E1-83-PSL AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
10,280
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960876182E1-83-PSL DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,280
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
54960885182E1-83-PSL-1L DC24V3ポート1000DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960894182E1-83-PSL-3L DC24V3ポート3000DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,640
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960903182E1-PSL AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
9,920
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960912182E1-PSL DC24V3ポート300DC24ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
9,920
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
54960928182E1-PSL-1L DC24V3ポート1000DC24ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,040
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960937182E1-PSL-3L DC24V3ポート3000DC24ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,280
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
54960946182E1-PSLN DC24V3ポート300DC24ノンロック形(手動)リード線なし、コネクタ、コンタクト付属(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,290
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963886A182E1 DC24V3ポート300DC24ノンロック形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
9,560
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963895A182E1-2-83-CPSL DC24V2ポート300DC24ロック突出形(手動)プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,350
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963904A182E1-2-83-PSL DC24V2ポート300DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,280
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963913A182E1-2-PLL AC100V2ポート300AC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)LEDインジケータ付エルコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
9,920
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963922A182E1-83 DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
9,920
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
54963938A182E1-CPSL DC24V3ポート300DC24ノンロック形(手動)プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
9,990
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする