電磁弁 V182シリーズ

電磁弁 V182シリーズ - コガネイ電磁弁 V182シリーズ - コガネイ電磁弁 V182シリーズ - コガネイ電磁弁 V182シリーズ - コガネイ電磁弁 V182シリーズ - コガネイ電磁弁 V182シリーズ - コガネイ電磁弁 V182シリーズ - コガネイ電磁弁 V182シリーズ - コガネイ

軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8作動方式外部パイロット形給油不要仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用適合真空用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
結線方式
ポート数
応答時間(秒)
リード線長さ(mm)
ボタン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54964595AV182E1-2-83-PSL DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ロック突出形(手動)
10,280
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54964604AV182E1-2-CPLL DC24VDC24プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付エルコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ノンロック形(手動)
9,990
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964613AV182E1-39 DC24VDC24グロメット形、DIN式コネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ノンロック形(手動)
10,530
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
54964622AV182E1-83-CPSL DC24VDC24プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ロック突出形(手動)
10,350
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964638AV182E1-83-PSL DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ロック突出形(手動)
10,280
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
54964647AV182E1-83-PSL-1L DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下1000ロック突出形(手動)
10,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
54964656AV182E1-CPSL DC24VDC24プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ノンロック形(手動)
9,990
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964665AV182E1-PLL AC100VAC100(50/60Hz)LEDインジケータ付エルコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下300ノンロック形(手動)
9,920
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964674AV182E1-PSL DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ノンロック形(手動)
9,920
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964805V182E1 AC100VAC100(50/60Hz)グロメット3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下300ノンロック形(手動)
9,560
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964814V182E1 AC200VAC200(50/60Hz)グロメット3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下300ノンロック形(手動)
9,560
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964823V182E1 DC24VDC24グロメット3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ノンロック形(手動)
9,560
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
54964832V182E1-2 DC24VDC24グロメット2ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ノンロック形(手動)
9,560
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
54964848V182E1-2-83 AC100VAC100(50/60Hz)グロメット2ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下300ロック突出形(手動)
9,920
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964857V182E1-2-83 DC24VDC24グロメット2ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ロック突出形(手動)
9,920
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964866V182E1-2-83-PSL DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ロック突出形(手動)
10,280
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964875V182E1-2-83-PSL-3L DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下3000ロック突出形(手動)
10,640
8,980
9,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964884V182E1-2-83-PSLN DC24VDC24リード線なし、コネクタ、コンタクト付属2ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ロック突出形(手動)
10,650
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964893V182E1-2-CPSL DC24VDC24プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ノンロック形(手動)
9,990
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964902V182E1-2-PLL AC100VAC100(50/60Hz)LEDインジケータ付エルコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下300ノンロック形(手動)
9,920
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964918V182E1-2-PSL AC100VAC100(50/60Hz)LEDインジケータ付ストレートコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下300ノンロック形(手動)
9,920
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964927V182E1-2-PSL DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ノンロック形(手動)
9,920
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964936V182E1-2-PSL-1L DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下1000ノンロック形(手動)
10,040
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964945V182E1-2-PSL-3L DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下3000ノンロック形(手動)
10,280
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964954V182E1-39 DC24VDC24グロメット形、DIN式コネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ノンロック形(手動)
10,530
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964963V182E1-39-83 DC24VDC24グロメット形、DIN式コネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ロック突出形(手動)
10,890
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964972V182E1-83-CPLL DC24VDC24プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付エルコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ロック突出形(手動)
10,350
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964988V182E1-83-CPSL DC24VDC24プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ロック突出形(手動)
10,350
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54964997V182E1-83-PLL AC200VAC200(50/60Hz)LEDインジケータ付エルコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下300ロック突出形(手動)
10,280
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
54965006V182E1-83-PSL AC100VAC100(50/60Hz)LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下300ロック突出形(手動)
10,280
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54965015V182E1-83-PSL DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ロック突出形(手動)
10,280
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54965024V182E1-83-PSL-1L DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下1000ロック突出形(手動)
10,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54965033V182E1-83-PSL-3L DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下3000ロック突出形(手動)
10,640
8,980
9,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54965042V182E1-PLL AC100VAC100(50/60Hz)LEDインジケータ付エルコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下300ノンロック形(手動)
9,920
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54965058V182E1-PLL AC200VAC200(50/60Hz)LEDインジケータ付エルコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下300ノンロック形(手動)
9,920
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54965067V182E1-PSL AC200VAC200(50/60Hz)LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下300ノンロック形(手動)
9,920
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
54965076V182E1-PSL DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ノンロック形(手動)
9,920
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
54965085V182E1-PSL-1L DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下1000ノンロック形(手動)
10,040
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54965094V182E1-PSL-3L DC24VDC24LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下3000ノンロック形(手動)
10,280
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54965103V182E1-PSLN DC24VDC24リード線なし、コネクタ、コンタクト付属3ポート(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下300ノンロック形(手動)
10,290
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする