曜日別特売

電磁弁030シリーズ 直動形

電磁弁030シリーズ 直動形 - コガネイ

シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。

作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要寸法A(mm)56寸法B(mm)49寸法C(mm)63寸法D(mm)53.2耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線長さ(mm)
電圧(V)
ボタン仕様
結線方式
応答時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54949502030E1 AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
4,840
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
54949518030E1 AC200V3ポート300AC200(50/60Hz)ノンロック形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
4,840
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949527030E1 DC12V3ポート300DC12ノンロック形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
4,840
4,498
4,948(税込)
当日出荷
54949536030E1 DC24V3ポート300DC24ノンロック形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
4,840
4,298
4,728(税込)
当日出荷
54949545030E1-2 AC100V2ポート300AC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
4,840
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
54949554030E1-2 AC200V2ポート300AC200(50/60Hz)ノンロック形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
4,840
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
54949563030E1-2 DC12V2ポート300DC12ノンロック形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
4,840
4,298
4,728(税込)
当日出荷
54949572030E1-2 DC24V2ポート300DC24ノンロック形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
4,840
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
54949588030E1-2-39 DC24V2ポート300DC24ノンロック形(手動)グロメットタイプ、DIN式コネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,810
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949597030E1-2-83 AC100V2ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949606030E1-2-83 DC12V2ポート300DC12ロック突出形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,200
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
54949615030E1-2-83 DC24V2ポート300DC24ロック突出形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949624030E1-2-83-CPSL DC24V2ポート300DC24ロック突出形(手動)プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,630
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
54949633030E1-2-83-PLL AC100V2ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)LEDインジケータ付エルコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,560
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
54949642030E1-2-83-PSL AC100V2ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,560
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
54949658030E1-2-83-PSL DC24V2ポート300DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,560
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
54949667030E1-2-83-PSL-1L DC24V2ポート1000DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,680
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949676030E1-2-83-PSLN DC24V2ポート300DC24ロック突出形(手動)リード線なし、コネクタ、コンタクト付属(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,930
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949685030E1-2-CPLL DC24V2ポート300DC24ノンロック形(手動)プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付エルコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,270
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54949694030E1-2-L AC100V2ポート300AC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)グロメットタイプ、LEDインジケータ・バリスタ内蔵(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,690
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
54949703030E1-2-PLL AC100V2ポート300AC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)LEDインジケータ付エルコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949712030E1-2-PLL AC200V2ポート300AC200(50/60Hz)ノンロック形(手動)LEDインジケータ付エルコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949728030E1-2-PLL-3L AC100V2ポート3000AC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)LEDインジケータ付エルコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,560
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949737030E1-2-PLL-3L AC200V2ポート3000AC200(50/60Hz)ノンロック形(手動)LEDインジケータ付エルコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,560
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949746030E1-2-PSL AC100V2ポート300AC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949755030E1-2-PSL AC200V2ポート300AC200(50/60Hz)ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949764030E1-2-PSL DC12V2ポート300DC12ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,200
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
54949773030E1-2-PSL DC24V2ポート300DC24ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
54949782030E1-2-PSL-1L DC12V2ポート1000DC12ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,320
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
54949798030E1-2-PSL-1L DC24V2ポート1000DC24ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,320
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
54949807030E1-2-PSL-3L DC24V2ポート3000DC24ノンロック形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,560
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
54949816030E1-2-PSLN DC24V2ポート300DC24ノンロック形(手動)リード線なし、コネクタ、コンタクト付属(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,570
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
54949825030E1-39 AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)グロメットタイプ、DIN式コネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,810
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949834030E1-39 DC24V3ポート300DC24ノンロック形(手動)グロメットタイプ、DIN式コネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,810
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949843030E1-39-83 AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)グロメットタイプ、DIN式コネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
6,170
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949852030E1-83 AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949868030E1-83 AC200V3ポート300AC200(50/60Hz)ロック突出形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,200
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
54949877030E1-83 DC12V3ポート300DC12ロック突出形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,200
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
54949886030E1-83 DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)グロメットタイプ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,200
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
54949895030E1-83-CPSL DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,630
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
54949904030E1-83-L AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)グロメットタイプ、LEDインジケータ・バリスタ内蔵(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
6,050
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949913030E1-83-L DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)グロメットタイプ、LEDインジケータ・バリスタ内蔵(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
6,050
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949922030E1-83-PLL AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)LEDインジケータ付エルコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,560
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
54949938030E1-83-PSL AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,560
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
54949947030E1-83-PSL DC12V3ポート300DC12ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,560
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
54949956030E1-83-PSL DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,560
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
54949965030E1-83-PSL-1L AC100V3ポート1000AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,680
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949974030E1-83-PSL-1L DC24V3ポート1000DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,680
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949983030E1-83-PSL-3L AC100V3ポート3000AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.04以下
5,920
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
54949992030E1-83-PSL-3L DC24V3ポート3000DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
5,920
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする