| 54948556 | 050-4E1 AC100V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | |
|
| 54948565 | 050-4E1 AC200V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC200(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | |
|
| 54948574 | 050-4E1 DC24V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | グロメット | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | |
|
| 54948583 | 050-4E1-01 AC100V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | |
|
| 54948592 | 050-4E1-01 AC200V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC200(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | |
出荷予定:2026年2月13日 |
| 54948608 | 050-4E1-01 DC24V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | グロメット | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | |
|
| 54948617 | 050E1 AC100V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08) | 3ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | |
|
| 54948626 | 050E1 DC24V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08) | 3ポート | 標準タイプ | DC24 | グロメット | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | |
|
| 54948635 | 050E1-01 AC100V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08) | 3ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | |
|
| 54948644 | 050E1-01 DC24V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08) | 3ポート | 標準タイプ | DC24 | グロメット | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | |
|
| 54950726 | 050-4E1-01-21 AC100V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | |
|
| 54950735 | 050-4E1-01-21 AC200V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC200(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | |
|
| 54950744 | 050-4E1-01-21 DC24V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | グロメット | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥11,450 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950753 | 050-4E1-01-21-39 AC100V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥12,290 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950762 | 050-4E1-01-21-39 AC200V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC200(50/60Hz) | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥12,290 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950778 | 050-4E1-01-21-39 DC24V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥13,020 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 54950787 | 050-4E1-01-21-39-70 DC24V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥13,630 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 54950796 | 050-4E1-01-21-39-SR DC24V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオード付 | | ¥13,380 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 54950805 | 050-4E1-01-21-70 AC100V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥11,330 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950814 | 050-4E1-01-21-70 AC200V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC200(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥11,330 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950823 | 050-4E1-01-21-70 DC24V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | グロメット | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥12,060 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950832 | 050-4E1-01-21-70-SR DC24V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | グロメット | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオード付 | | ¥12,420 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950848 | 050-4E1-01-21-SR DC24V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | グロメット | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオード付 | | ¥11,810 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950857 | 050-4E1-01-39 AC100V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | ¥11,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950866 | 050-4E1-01-39 AC200V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC200(50/60Hz) | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | ¥11,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950875 | 050-4E1-01-39 DC24V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | ¥12,710 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 54950884 | 050-4E1-01-39-70 AC100V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | ¥12,590 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 54950893 | 050-4E1-01-39-70-SR DC24V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオード付 | | ¥13,680 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 54950902 | 050-4E1-01-39-SR DC24V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオード付 | | ¥13,070 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 54950918 | 050-4E1-01-70 AC100V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | ¥11,020 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950927 | 050-4E1-01-70 AC200V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC200(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | ¥11,020 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950936 | 050-4E1-01-70 DC24V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | グロメット | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | ¥11,750 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950945 | 050-4E1-01-SR DC24V | - | Rc1/8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | グロメット | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオード付 | | ¥11,500 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950954 | 050-4E1-21 AC100V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | |
|
| 54950963 | 050-4E1-21 AC200V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC200(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | |
|
| 54950972 | 050-4E1-21 DC24V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | グロメット | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥11,450 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950988 | 050-4E1-21-39 AC100V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥12,290 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54950997 | 050-4E1-21-39 AC200V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC200(50/60Hz) | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥12,290 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54951006 | 050-4E1-21-39 DC24V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥13,020 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 54951015 | 050-4E1-21-39-70 AC100V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥12,900 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 54951024 | 050-4E1-21-39-70 AC200V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC200(50/60Hz) | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥12,900 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 54951033 | 050-4E1-21-39-70 DC24V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥13,630 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 54951042 | 050-4E1-21-39-70-SR DC24V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオード付 | | ¥13,990 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 54951058 | 050-4E1-21-39-SR DC24V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオード付 | | ¥13,380 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 54951067 | 050-4E1-21-70 AC100V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | グロメット | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥11,330 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54951076 | 050-4E1-21-70 DC24V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | グロメット | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオードなし | | ¥12,060 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54951085 | 050-4E1-21-70-SR DC24V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | グロメット | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオード付 | | ¥12,420 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54951094 | 050-4E1-21-SR DC24V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | DC24 | グロメット | (ON時/OFF時)0.02/0.02以下 | 取付ベース付 | フライホイルダイオード付 | | ¥11,810 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54951103 | 050-4E1-39 AC100V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC100(50/60Hz) | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | ¥11,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 54951112 | 050-4E1-39 AC200V | - | M5×0.8 | 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) | 5ポート | 標準タイプ | AC200(50/60Hz) | DIN式コネクタ | (ON時/OFF時)0.025/0.025以下 | 取付ベースなし | フライホイルダイオードなし | | ¥11,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|