曜日別特売

電磁弁丸形 250シリーズ

電磁弁丸形 250シリーズ - コガネイ
(1件のレビュー)

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)内容量1個
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
電圧(V)
ポート数
応答時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54949222250-4E1 AC100V-0.9AC100(50/60Hz)5ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
19,180
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
54949238250-4E1 AC200V-0.9AC200(50/60Hz)5ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
19,180
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
54949247250E1 AC100V-0.6AC100(50/60Hz)3ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
13,190
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
54949256250E1 AC200V-0.6AC200(50/60Hz)3ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
13,190
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
549494932503E1 AC100V-0.7AC100(50/60Hz)3ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
13,190
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
549752262503-4E1 AC100V-0.9AC100(50/60Hz)5ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
19,180
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
549752352503-4E1 AC200V-0.9AC200(50/60Hz)5ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
19,180
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
549752442503-4E1 DC24V-0.9DC245ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
20,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
549752532503-4E1-81 AC100V-0.9AC100(50/60Hz)5ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
19,440
16,471
18,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
549752622503-4E1-81 AC200V-0.9AC200(50/60Hz)5ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
19,440
16,471
18,118(税込)
61日以内出荷
返品不可
549752782503-4E1-81 DC24V-0.9DC245ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
20,350
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
549752872503-4E1-81-T AC100V-0.9AC100(50/60Hz)5ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
21,440
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
549752962503-4E1-T AC100V-0.9AC100(50/60Hz)5ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
21,180
18,980
20,878(税込)
当日出荷
549753052503-4E1-T AC200V-0.9AC200(50/60Hz)5ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
21,180
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
549753142503-4E1-T DC24V-0.9DC245ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
22,090
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
549753232503-4E2 AC100V-1AC100(50/60Hz)5ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
28,190
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
549753322503-4E2 AC200V-1AC200(50/60Hz)5ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
28,190
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
549753482503-4E2 DC24V-1DC245ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
30,010
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
549753572503-4E2-T AC100V-1AC100(50/60Hz)5ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
30,190
25,274
27,801(税込)
9日以内出荷
返品不可
549753662503-4E2-T AC200V-1AC200(50/60Hz)5ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
30,190
25,274
27,801(税込)
9日以内出荷
返品不可
549753752503-4E2-T DC24V-1DC245ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
32,010
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
549753842503-4SE2 AC200V-0.8AC200(50/60Hz)5ポート(ON時/OFF時)0.07/0.06
28,190
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
549753932503E1 AC200V-0.7AC200(50/60Hz)3ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
13,190
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
549754022503E1 DC24V-0.7DC243ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
14,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
549754182503E1-11 AC100V-0.7AC100(50/60Hz)3ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
13,190
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
549754272503E1-11 AC200V-0.7AC200(50/60Hz)3ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
13,190
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
549754362503E1-11 DC24V-0.7DC243ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
549754452503E1-11-81 AC200V-0.7AC200(50/60Hz)3ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
13,450
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
549754542503E1-11-81 DC24V-0.7DC243ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
14,360
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
549754632503E1-11-81-T AC200V-0.7AC200(50/60Hz)3ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
15,450
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
549754722503E1-11-T AC100V-0.7AC100(50/60Hz)3ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
15,190
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
549754882503E1-11-T DC24V-0.7DC243ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
16,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
549754972503E1-2 AC100V-0.7AC100(50/60Hz)2ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
13,190
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
549755062503E1-2 AC200V-0.7AC200(50/60Hz)2ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
13,190
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
549755152503E1-2 DC24V-0.7DC242ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
549755242503E1-2-11 AC100V-0.7AC100(50/60Hz)2ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
13,190
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
549755332503E1-2-11 AC200V-0.7AC200(50/60Hz)2ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
13,190
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
549755422503E1-2-11 DC24V-0.7DC242ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
549755582503E1-2-11-81 DC24V-0.7DC242ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
14,360
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
549755672503E1-2-81 AC200V-0.7AC200(50/60Hz)2ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
13,450
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
549755762503E1-2-81 DC24V-0.7DC242ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
14,360
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
549755852503E1-2-T AC100V-0.7AC100(50/60Hz)2ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
15,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
549755942503E1-2-T AC200V-0.7AC200(50/60Hz)2ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
15,190
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
549756032503E1-2-T DC24V-0.7DC242ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
16,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
549756122503E1-81 AC100V-0.7AC100(50/60Hz)3ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
13,450
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
549756282503E1-81 AC200V-0.7AC200(50/60Hz)3ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
13,450
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
549756372503E1-81 DC24V-0.7DC243ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
14,360
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
549756462503E1-81-T AC100V-0.7AC100(50/60Hz)3ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
15,450
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
549756552503E1-81-T DC24V-0.7DC243ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
16,360
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
549756642503E1-T AC100V-0.7AC100(50/60Hz)3ポート(ON時/OFF時)0.03/0.05
15,190
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54975332
2018-05-09
用途: 既存設備機械の修理交換部品

旧製品です、注文生産品でした納期に対し2回の納期状況案内があり修理日程計画が立てる
ことが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする