曜日別特売

メッシュバックチェアー ハンター 2325

メッシュバックチェアー ハンター 2325 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 2325 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 2325 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 2325 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 2325 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 2325 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 2325 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 2325 - 不二貿易
(1件のレビュー)
仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン樹脂/合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム幅(mm)520質量(kg)6高さ(mm)880~990種類オフィスチェア奥行(mm)585耐荷重(kg)80(座面)肘掛なし座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×425ヘッドレストなしキャスターの有無あり内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4957966290866ブラック880~990430~540430×4256
9,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4957967890867グリーン880~990430~540430×4256
9,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4957968790868オレンジ880~990430~540430×4256
9,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49579662
2024-08-13
用途: 事務所使用
サービス業

クッション性が全くありません。足腰を痛めます。お勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする