曜日別特売

メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付

メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付 - 不二貿易
(14件のレビュー)
仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き幅(mm)520質量(kg)8高さ(mm)880~990種類オフィスチェア奥行(mm)585肘掛あり肘高さ(mm)630~740座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×425ヘッドレストなし内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4957970590871グリーン880~990430~540430×4258
11,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4957971490872オレンジ880~990430~540430×4258
11,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4957969690870ブラック880~990430~540430×4258
11,500
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
495796969087040702577-90870 ネットチェア モノタロウ 40702577ネットチェアモノタロウ1脚
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: デスクワーク(パソコン入力)
株式会社メイワ運輸運輸・通信業

パソコン入力時に使用しています。
背もたれのクッションが動かせるので
個人個人に合わせて使用できるので、とても気に入ってます。

対象商品 : 49579714
2020-05-06
用途: PCデスク用
栄楽鮨

コストパフォーマンスが高い、ひじ掛けは強度に不安があるのであまり体重を乗せないようにしたほうが良い

対象商品 : 49579696
2019-02-21
用途: 事務作業
サービス業

組み立ては1人で楽にできるくらい簡単でした。
腰に移動できるクッション(腰当て?)が付いていて、好きな位置に移動できて便利ですし、昇降もスムーズです。
初めて座った感じは、なんとなく前に下がっているような気がしました。1日座ったら気にならなくなりましたが…
肘掛の一番前の部分に油のしみなのかなんなのか、汚れがついていたので星一つ減らしました。(触っても汚れないけど拭いても綺麗になりませんでした)
このお値段でこの商品はお得です!

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
汚れの件は誠に申し訳ございませんでした。メーカーにご意見をお伝えし今後の改善に役立ててもらうように依頼します。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 49579705
2019-02-08
用途: 子供の学習用机に
運輸・通信業

安いですが、機能も問題なしです。中学生の息子でも組み立てできました。

対象商品 : 49579696
2018-11-13
用途: パソコン作業
製造業

値段も安くていいと思う。
昇降のガスの持ちは、心配。

対象商品 : 49579714
2018-08-07
用途: パソコン
サービス業

金額の割に作りが良かった。
座り心地も合格で、色も良かった。
今後耐久性の問題が、クリアー出来れば、非常にコストパホーマンスが良いと思う。

対象商品 : 49579696
2018-10-03
用途: 事務室用
サービス業

イスの幅は丁度いいが高さの調節がもう少しあるともっといい。

対象商品 : 49579714
2019-07-08
用途: PC作業で使用
アドテックシステム合資会社

私の選択ミスではあるが、背もたれが固定式であった為、姿勢が変えられない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする