モノタロウ

フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用

フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 - モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 - モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 - モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 - モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 - モノタロウ
(15件のレビュー)

別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。

用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約199電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40LED使用数(個)4内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は明るい場所での使用は適しておりません。
※電池の寿命を延ばすため半年を目途に定期的に充電・放電を繰り返すことをお奨めします。
※本製品を改造したり分解したりしないでください。故障の原因になります。
※本製品を明かり(照明)として使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27149447-
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27149447
2023-11-30
用途: 夜間、駐車場内のゲート及び除雪ポールの注意喚起用

価格が安い。ソーラー式なので、電池を変えたりする手間も無くとても良いです。夜はすごく目立つので接触事故の啓発に役に立っています。

1が参考にしています
対象商品 : 27149447
2023-01-27
用途: 駐車場の防犯対策
B.T.Nine

駐車場の防犯対策として設置しました。
ソーラー発電なので、わずらわしい電池交換が不要。
全く手がかかりません。とても満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 27149447
2022-03-01
用途: 駐車場の入り口の夜間の警告灯として使用中
株式会社一六商事ホールディングスサービス業

田舎の店舗で夜間が暗く駐車場入口の道路縁石に乗り上げたりぶつけたりするお客様が
多かったがこの警告灯を設置してからは事故がゼロになり大変満足しています。
ソーラー式で電池交換不要なのも手間と電池代がかからず助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 27149447
2022-04-19
用途: 畑の獣侵入対策
製造業

鹿の糞が最近畑のあちらこちらに見かけるようになりましたので、侵入対応策として本商品を2個購入し、扉ポール上に設置してみました。今のところフラッシュ警告灯の効果かなのかわかりませんが、糞は確認されなくなりました。暫く様子をみようと思います。

対象商品 : 27149447
2021-03-07
用途: 駐車場入り口ゲートの夜間判別用に取り付けた。
医療・福祉・介護関連業

雨の日でも問題なく、暗くなったらピカピカ光っています。あとはバッテリーがどのくらいもってくれるのかですね。

1が参考にしています
対象商品 : 27149447
2020-12-07
用途: メンテナンス時
京西交通株式会社運輸・通信業

なんといっても価格が安い事。それとソーラー式なので、電池を変えたりコードを引っ張ったりする手間がいらないのがいいですね。夜はすごく目立つので防犯に役立てています。

1が参考にしています
対象商品 : 27149447
2019-12-13
用途: 安全確保
農・林・水産業

低価格が魅力です。照度がもう少し明るいと文句無しですが、この価格ですから大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 27149447
2019-11-18
用途: 夜間、駐車場内の構造物の注意喚起用

夜間、真っ暗な屋上駐車場ですが、非常に明るくみんなから好評いただきました。
耐久性がどれだけあるか、頑張ってくれることを期待します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする