汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。