曜日別特売

バキュマット220TJBMA(ワンドセット別売)

バキュマット220TJBMA(ワンドセット別売) - シーバイエス

ワンドセット(ホース、延長管、吸口)は別売りです

タンク容量(L)(回収)22質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)12運転音(dB)60内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4959185825919569
391,023
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする