鈴木油脂工業(SYK)
ウロコとり一発!
使用方法
作業部分のゴミ・砂等を除去するために水洗いをし、水を拭き取って下さい。
容器をよく振り、パットに適量を取り擦って下さい。
汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取って下さい。汚れが残っている場合は作業を繰り返して下さい。
※水洗いが不十分ですと白っぽくなります。素材に悪影響を与えるおそれがありますので十分に洗浄して下さい。
液性
酸性(pH1~2)
種別
鱗状痕除去剤
主成分
研磨剤、クエン酸、水、増粘剤、防腐剤
使用量
(標準)100g/m
2
使用濃度
原液
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49592122
S-2693
1箱(300g×6本)
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49592138
S-2694
1箱(1kg×6本)
¥
28,800
取扱い終了
返品不可
49592147
S-2695
1個(5kg)
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください