鈴木油脂工業(SYK)
かびとりいっぱつリキッド
壁面など広い面積のカビとりに使い易い低粘度タイプです。
ムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
使用方法
必ず換気をよくしてから使用して下さい。
カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。
変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。
かびを覆うように塗布します。必要に応じて刷毛、スポンジヘラなどを使用します。(獣毛は使えません)
カビが消えるまで放置した後、歯ブラシなどでこすりながら水洗いし、水分をふき取って乾燥させます。
液性
アルカリ性(pH13)
種別
リキッド状強力カビとり剤
主成分
次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量
(標準)200g/m
2
使用濃度
原液
内容量
1箱(4kg×4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49592183
S-2472
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください