SMSJapan
充電式コードレススプレーヤー スプレーペンギン
約2時間半の急速充電で4時間の連続使用が可能です。
毎分2Lの水量に80psiの圧力と非常に強力です。
スプレーチップの交換で吐出量の調整が可能になるので多用途にご使用いただけます。
水量(L/min)
2
仕様
吐出圧力/80psi(5.6kg/cm
2
)
付属品
スプレーガン
質量(kg)
約10
消費電力(W)
(充電時)30
タンク容量(L)
18(適正容量:12)
本体寸法(mm)
1020×500×370
電源コード(m)
110
タンク寸法(mm)
500×370×250
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49594247
200W
¥
220,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください