リスダンケミカル
パイプジェット
パイプに注ぐだけで、臭いも汚れもぬめりもスッキリ落とします。
パイプの詰まりの原因、髪の毛や皮脂、食べカスをしっかり溶かします。
用途
浴室、厨房、トイレ、洗面所等の排水パイプの洗浄
排水パイプからの悪臭の除去。
使用方法
(1)原液を排水パイプに注ぎます。
通常の汚れ落としの場合:100mL、詰まってる場合:300mL~500mL
(2)3分程度放置した後、スポンジ等で洗浄し水を流してください。
※汚れがヒドクない場合は、放置時間がなくてもキレイに洗浄できます。
液性
アルカリ性
成分
植物性アニオン、次亜塩素酸ナトリウム
希釈倍率
原液~100倍
注意
※用途以外には使用しない。(ステンレス・大理石・石材などに掛からないよう注意する)
※薬液を塗布して長期間放置しない。錆びる恐れががあるので、汚れが落ちたら速やかに水洗いする。
※他の洗剤等と混ぜない。酸性の製品と一緒に使うと有毒ガスが発生して危険。
※薬液に強力洗浄力があるので、対象物を変色させることがあります、必ず目立たない所で試してから使用する。
※使用の際は必ずゴム手袋・保護メガネ等を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49595403
-
1本(4L)
¥
13,970
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49595394
-
1缶(20L)
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください