リスダンケミカル
タイルシンC
強酸性溶液がタイルの汚れをスッキリ洗浄します。
トイレの黄ばみや黒ずみもキレイに落とします。
使用方法
(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。
(2)特に汚れのひどい場合は、原液を塗布してください。
(3)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水洗いをしてください。
用途
陶器・お風呂場タイル・トイレタイル・キッチンタイルの洗浄
液性
酸性
成分
塩化水素酸、無機酸
希釈倍率
原液~80倍
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶(20L)
注意
※用途以外には使用しない。(ステンレス・大理石・石材などに掛からないよう注意する)
※薬液を塗布して長期間放置しない。錆びる恐れががあるので、汚れが落ちたら速やかに水洗いする。
※他の洗剤等と混ぜない。酸性の製品と一緒に使うと有毒ガスが発生して危険。
※薬液に強力洗浄力があるので、対象物を変色させることがあります、必ず目立たない所で試してから使用する。
※強酸性溶液です。使用の際は必ずゴム手袋・保護メガネ等を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49595437
-
¥
35,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください