タイルシン

タイルシン - リスダンケミカル
(2件のレビュー)

強酸性溶液がタイルの汚れをスッキリ洗浄します。
トイレの黄ばみや黒ずみもキレイに落とします。

使用方法
(1)タイルの洗浄部分に水を流して、原液を散布します。
(2)泡だったら汚れた部分をスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。
(3)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水洗いをしてください。
用途陶器・お風呂場タイル・トイレタイル・キッチンタイルの洗浄液性酸性成分無機酸、非イオン活性剤種別液体希釈倍率原液繰り返し・詰め替え対応内容量1本(500mL)
注意
※他の洗剤等と混ぜない。アルカリ・塩素系の製品と一緒に使うと有毒ガスが発生して危険。
※用途以外には使用しない。(ステンレス・大理石・石材などに掛からないよう注意する)
※薬液を塗布して長期間放置しない。錆びる恐れががあるので、汚れが落ちたら速やかに水洗いする。
※薬液に強力洗浄力があるので、対象物を変色させることがあります、必ず目立たない所で試してから使用する。
※強酸性溶液です。使用の際は必ずゴム手袋・保護メガネ等を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49595446-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49595446
2023-10-20
用途: トイレのタイルの汚れ落としに
龍神整形外科

泡立ってからブラシで磨きました。黒い汚れが流れてきました。水で良く流し、翌日、洗った箇所が白くなっていました。全体に磨かないと、白くなった部分が目立ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 49595446
2019-10-17
用途: トイレの床掃除

工場内のトイレの為、油など様々な汚れが混在していましたが、タイルシンを使う事で今まで落ちなかった汚れが落とせました!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする