曜日別特売

R'S PRO 強力カビとり クリーナー

R'S PRO 強力カビとり クリーナー - リンレイR'S PRO 強力カビとり クリーナー - リンレイR'S PRO 強力カビとり クリーナー - リンレイR'S PRO 強力カビとり クリーナー - リンレイR'S PRO 強力カビとり クリーナー - リンレイR'S PRO 強力カビとり クリーナー - リンレイR'S PRO 強力カビとり クリーナー - リンレイR'S PRO 強力カビとり クリーナー - リンレイ
(1件のレビュー)

カビ胞子99.9% 以上除去
泡がカビの根から分解、すっきり除去!

用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁やタイル・目地・浴室のマット・小物類・シャワーカーテン・扉などのゴムパッキン)
注意
※付属の専用スプレーボトルをお使いください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495975037145451個(5kg)
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
615038047145741箱(400mL×12本)
9,360
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
495975127145321箱(400mL×15本)
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4959751271453261503804714574714532 R'S PRO 強力カビとり クリーナー リンレイ 61503804R'S PRO 強力カビとり クリーナーリンレイ1箱(400mL×12本)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49597503
2021-12-01
用途: お風呂掃除
その他業種

我が家はマンションなので、窓ガラスがなく浴室の湿気がひどく、すぐカビが発生します。これまでは、ホームセンターのスプレーを買っていましたが、直ぐになくなり掃除がおっくうに、この商品は大容量なので、買いに行く手間を考えると、良い商品だと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする