ソニカル
Xパワーターボプロ X-34AR
30メートル先まで届く大風量
連結使用可能
風量無段階調整可能
360度回転可能
質量(kg)
7.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
472×488×239
コード長さ(m)
6.1
消費電力
1.6A/160W
本体質量(kg)
10.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音値(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49599375
20775
平均74.1(JIS 1m位置から50回測定)
¥
60,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください