曜日別特売

スマートフラッシュ

スマートフラッシュ - SMART[洗剤・除去剤]スマートフラッシュ - SMART[洗剤・除去剤]スマートフラッシュ - SMART[洗剤・除去剤]
(2件のレビュー)

今まで諦めていた頑固な水垢に是非ご使用下さい。フラッシュは特殊な成分を配合しており、化学研磨で水垢を除去します。
特殊洗浄剤ですが、嫌な刺激臭、ガスは一切ありません。人体に影響がなく、どなたでも安心してご使用頂けます。
水垢の清掃だけでなく、金属のサビにも使用出来ます。

液性酸性種別液体
注意
※次亜塩素酸ソーダ(塩素系の製品)と一緒に使うとガスが出て危険です。他の製品と混ぜないで下さい。
※本剤は強力な業務用洗浄剤なので、素材を傷める可能性があります。その事を了承の上、目立たない所で十分にテストした後、ご使用下さい。(テストの際、素材に変化、変色等が見られる場合は使用を止めて下さい。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49599533-1個(1L)
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
49599542-1個(4L)
11,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
49599558-1個(10L)
26,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 加湿器フィルターの水垢とり
製造業

加湿器フィルターの水垢がクエン酸や専用洗剤でもなかなか落とせなかったので、「フッ化アンモニウム」が効くと聞き、成分を調べて購入。
水で希釈して3時間ほど漬け置きすると容器の底に剥がれ落ちた白い水垢がかなり溜まっていました。さすがに漬け置きだけではすべて落としきれませんでしたが、結構落ちたのでよかったです。

対象商品 : 49599533
2024-04-26
用途: 外壁、風呂鏡のケイ素系のよごれおとし
製造業

風呂鏡と外壁の白い汚れ、クエン酸、重曹などいろいろやってダメでしたが、こちらを使ってやっと落ちました。ただし、使用後によーく水洗いしないと白いカスが残ります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする