スマート石鹸カス除去剤

スマート石鹸カス除去剤 - SMART[洗剤・除去剤]スマート石鹸カス除去剤 - SMART[洗剤・除去剤]スマート石鹸カス除去剤 - SMART[洗剤・除去剤]
(3件のレビュー)

石鹸カス汚れのために配合した洗剤です。お風呂場や銭湯にあるヌメリや白い汚れを有機酸などの力で簡単に分解します。
定期清掃にはもちろん、日常清掃にも希釈してご使用頂くとカルシウム、湯垢、うろこ等の汚れの再付着を予防します。
使用者の作業環境、素材に優しい洗剤です。

液性酸性種別液体希釈の目安原液~50倍繰り返し・詰め替え対応
注意
※次亜塩素酸ソーダ(塩素系の製品)と一緒に使うとガスが出て危険です。他の製品と混ぜないで下さい。
※本剤は強力な業務用洗浄剤なので、素材を傷める可能性があります。その事を了承の上、目立たない所で十分にテストした後、ご使用下さい。(テストの際、素材に変化、変色等が見られる場合は使用を止めて下さい。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49599603-1個(1L)
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
49599612-1個(4L)
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
49599628-1箱(18L)
20,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: お風呂の石鹸カスに使いました
その他業種

石鹸カスはしっかり取れて満足しました。
水垢は取れないと記載があったため別の商品で取りました。

対象商品 : 49599603
2019-06-09
用途: 浴槽床清掃
その他業種

床の石けんカス、うろこ状後を落とす為に購入しました。
数回使っていますが落ちが悪いです。
床に5~10分くらい噴霧した後に、こすり洗いをしていますが、
製品説明には程遠いです。

3が参考にしています
対象商品 : 49599612
2017-12-27
用途: なんとなく期待はずれ
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のレビューを見ると溶けるように取れそうですが 現実は軽いものでしたら取れますが 長年積み重なったものは無理みたいです シンクの石鹸かすは取れないので今回はコンパウンドで取りました 大きな期待を込めて購入を考えている方は汚れの度合いを見て検討した方が良いとお思います

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする