タートルモップホルダー

タートルモップホルダー - アプソンタートルモップホルダー - アプソンタートルモップホルダー - アプソン
(1件のレビュー)
繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
496005831777糸(モケットモップ)135×90
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
496006081765糸(タフモップ)135×90
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
49600626112563本体のみ90×135
750
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 壁、床の塗装やコーティング
建設業・工事業

まだ使っていないのですが、床のコーティングには小さいかもと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする