アプソン
Mr.クリーン(糸付きモップ)
ナイロン生地で強度アップ。
メッシュで軽量化、形態安定。
モール加工のマイクロファイバー。弾力性があるので凸凹面でも大丈夫です。
用途
ショッピングセンター、エントランスホール、学校・老人ホームで
材質
ハンドル部/アルミ・スチール・PP、ヘッド部/ポリエステル・ナイロン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49600793
1731
650×1420
60cm
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49600802
1732
950×1420
90cm
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください