アプソン
キャリアバッグ
材質
PP(ラミネート加工)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
収納量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49601405
3401
540×250×350
中
トイレットペーパー32個
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49601414
3402
400×200×250
小
トイレットペーパー12個
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49601423
3405
710×250×320
#540
トイレットペーパー42個、サインボード(660)6枚
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください