アプソン
ボトルラック Ⅱ
ジャニターカートにぴったり
用途
小物収納・運搬に
材質
PP
質量(g)
510
外寸(mm)
380×275×110
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49601493
5115
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください