アプソン
道具洗いブラシ
材質(毛)
PVC
全長(mm)
410
種類
刷毛
毛丈(mm)
65
主な用途
掃除用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49601974
7108
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください