UNGER(ウンガー)
オプティロック(アドアンアーム)/3段式
三段式のアルミ製ポール。軽量な作りになっています。
材質
アルミ
段数
3
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※継ぎ足し不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
収納時全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49607398
ED180
0.6
1.85(1段:0.6)
1
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49607407
ED450
1.3
4.5(1段:1.5)
1.8
¥
26,450
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
49607416
ED600
1.6
6(1段:2)
2.3
¥
32,530
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49607425
ED900
2.4
9(1段:3)
3.3
¥
54,650
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください