曜日別特売

テレプラス/1.25m×段差

テレプラス/1.25m×段差 - UNGER(ウンガー)テレプラス/1.25m×段差 - UNGER(ウンガー)テレプラス/1.25m×段差 - UNGER(ウンガー)テレプラス/1.25m×段差 - UNGER(ウンガー)
用途アルミ製ポール。2段~5段まで継ぎ足し・取り外し可能。材質アルミ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
全長(m)
収納時全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49607583TZ2500.62段2.51.6
14,080
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
49607592TD37013段3.751.7
24,250
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49607608TV5001.74段51.8
35,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
49607617TF6202.45段6.251.9
47,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする