UNGER(ウンガー)
テレプラス/2m×段差
用途
アルミ製ポール。2段~5段まで継ぎ足し・取り外し可能。
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
全長(m)
収納時全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49607626
TZ400
0.9
2段
4
2.3
¥
18,930
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49607635
TD600
1.6
3段
6
2.4
¥
34,630
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
49607644
TV800
2.3
4段
8
2.5
¥
51,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
49607653
TF100
3.3
5段
10
2.6
¥
69,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。