ETTORE(エトレ)
リーチポール/2段式
(1件のレビュー)
ヘッドコーン、クランプ(スクリュー部)、グリップをより使い易くデザインされた新型のリーチポールです。
段数
2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※継ぎ足し不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
収納時全長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49608037
E42104
1.2(1段:0.6)
0.74
0.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49608046
E42108
2.4(1段:1)
1.36
0.7
¥
13,079
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください