ウェビング ラダー

ウェビング ラダー - TOWA[清掃用品、安全保護具]ウェビング ラダー - TOWA[清掃用品、安全保護具]ウェビング ラダー - TOWA[清掃用品、安全保護具]ウェビング ラダー - TOWA[清掃用品、安全保護具]

TOWAのオリジナルラダーです。
足を乗せる部分はウェビングを多重裁製し、強度を上げています。
長さは4種類で、たたんでコンパクトに収納できるベルクロファスナー付き。

セーフティーグリーン引張強度(kN)17繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
設定ステップ数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49609114TWWL0151.55170
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
49609123TWWL050517570
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
49609132TWWL10010331140
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49609148TWWL15015501700
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする