SMC エッジローラー

SMC エッジローラー - TOWA[清掃用品、安全保護具]

ロープだけではなく、消防ホース、電線などにも使用でき、エッジからの摩擦を減らす。軽量なアルミ製。
赤色コーティングされているので視認性もあります。

材質アルミ質量(kg)1.5直径(Φmm)6.4長辺(mm)滑車/102寸法(cm)17.5×25×11繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49609385S148500
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする