曜日別特売

SMC ルーフローラー

SMC ルーフローラー - TOWA[清掃用品、安全保護具]

エッジローラー同様に、ロープだけではなく多目品をエッジから守り、摩擦を減らします。
軽量なアルミ製。金色にコーティングされているので視認性もあります。
横にも、縦にも使えるデザインになっています。

材質アルミ質量(kg)2.3直径(Φmm)6.4長辺(mm)滑車/102寸法(cm)25.5×25×15繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49609394S149000
79,500
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする