TOWA[清掃用品、安全保護具]
オーバルカラビナ ロックセーフ
EN362:2004/B基準認定品
仕様
ゲートオープン:21m/m
材質
7075アルミ
形状
オーバル型
質量(g)
82
寸法(cm)
11.4×6.4
引張強度(kN)
24
ロック機能
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49609683
TAL124RB
ブラック
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49609595
TAL124R
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください