オーバルカラビナ スクリュー

オーバルカラビナ スクリュー - TOWA[清掃用品、安全保護具]

EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品

仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)75寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49609692TAL124SBブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
49609604TAL124S-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする