曜日別特売

オーバルカラビナ オートロック

オーバルカラビナ オートロック - TOWA
(1件のレビュー)

EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品

仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)84寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49609708TAL124TBブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
49609613TAL124T-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49609613
2022-02-01
用途: 高所作業時
建設業・工事業

軽いので使いやすい。安全基準をクリアしているので、高所作業時フルハーネス利用時に活用。自社の都合だが、もう一回り大きいサイズが有るとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする