TOWA
オーバルカラビナ スチール オートロック
EN362:2004/B基準認定品
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
スチール
仕様
ゲートオープン:19m/m
質量(g)
203
寸法(cm)
11.0×5.8
引張強度(kN)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49609735
TWIC001T
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください