TOWA[清掃用品、安全保護具]
フォルティス アルミ カラビナ スクリュー 40kN
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
7075アルミ
仕様
ゲートオープン:25m/m
質量(g)
137
寸法(cm)
13.5×8.0
引張強度(kN)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49609753
YAC026S
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください