TOWA[清掃用品、安全保護具]
スカフォードフック オートロック
ロック機能
あり
材質
7075アルミ
仕様
ゲートオープン:64m/m
質量(g)
36
寸法(cm)
26.4×14.0
引張強度(kN)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49609762
YAW001D
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください