TOWA[清掃用品]
オリオン スチール カラビナ オートロック
EN362:2004/B基準認定品
色
ブラック
仕様
ゲートオープン:20m/m
材質
スチール、アルミ合金
形状
オフセットD型
質量(g)
183
寸法(cm)
10.6×6.2
引張強度(kN)
50
ロック機能
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49609787
YIC005T
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください