曜日別特売

レスキューカラビナ スチール オートロック

レスキューカラビナ スチール  オートロック - TOWA[清掃用品]

EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品

クローム仕様ゲートオープン:25m/m材質スチール形状HMS型質量(g)240寸法(cm)11.9×8.2引張強度(kN)50ロック機能あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49609805YIC006T
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする