TOWA[清掃用品、安全保護具]
ジェットマン BIG (アルミ)
ステンレス製よりも径(Φmm)が小さく、アルミ製なので軽量。
7075-T6の飛行機に使用されている超々ジュラルミン使用。
角部分でもロープにかけて静止し、固定するのにとても便利です。
材質
超々ジュラルミン
質量(g)
150
引張強度(kN)
41
適合ロープ径(Φmm)
9~16
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49609972
MZJ011
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください