TOWA[清掃用品、安全保護具]
ジェットマン サス (ステンレス)
アルミ製8環に比べ摩擦が少なく、角部分にもロープを掛けて静止し、固定するのにとても便利です。
材質
ステンレス
質量(g)
470
引張強度(kN)
50
適合ロープ径(Φmm)
10~16
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49609988
MZJ021
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください