TOWA[清掃用品、安全保護具]
エスケープエイト ディッセンダー
色
ブラック
質量(g)
110
寸法(cm)
10×10
引張強度(kN)
30
適合ロープ径(Φmm)
~11
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49610058
YAE003
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください