TOWA[清掃用品、安全保護具]
ハイパーラック 4バー
ロープ一本でも安定して下降することが出来ます。
材質
ラック:ステンレス、バー:アルミ
質量(g)
450
引張強度(kN)
44
適合ロープ径(Φmm)
~12.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49610067
YAE006
¥
20,030
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください