KONG バックアップ

KONG バックアップ - TOWA[清掃用品、安全保護具]

画期的な先行墜落防止器具です。小型軽量で、セットも簡単!
本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業における万が一の時の墜落を阻止します。
パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取る時にも最適です。
EN353・358・567・795B・12841A/B認定品。

付属品専用カラビナ質量(g)386引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)10~12繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49610112KGBU
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする