TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA フィッツ アッセンダー
手のひらにジャストフィットなコンパクトなアッセンダー。
固定ロープのセルフビレイを取る時にコンパクトなロープグラブです。
高品質の熱処理を施したカムは優れたグリップ力を発揮します。
材質
アルミ合金
質量(g)
180
規格
EN353-2、EN358
寸法(cm)
8.5×6.2
引張強度(kN)
15
適合ロープ径(Φmm)
9~13
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49610146
TWTA010B
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください